Motion
98400-99401

TIMKEN
98400-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 4.0000 po de diamètre, 7.874 po de diamètre extérieur, 9.563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120031
N° MFR98400-99401
Prix1,655.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
98400-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 4.0000 po de diamètre, 7.874 po de diamètre extérieur, 9.563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120031
N° MFR98400-99401
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
Prix1,655.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    9.562 po
  • Diamètre extérieur
    7.874 po
  • Largeur totale
    9.563 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893659213

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 98400-99401 4-8