Motion
JH415647-99401

TIMKEN
JH415647-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 5.709 po, largeur de 51 mm
N° D’ARTICLE MI14120090
N° MFRJH415647-99401
Prix628.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JH415647-99401

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 5.709 po, largeur de 51 mm
N° D’ARTICLE MI14120090
N° MFRJH415647-99401
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
Prix628.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.575 po
  • Diamètre extérieur
    5.709 po
  • Largeur totale
    51 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893661032

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE JH415647-99401 4