Spécifications
Dimensions
- Rayon du filet0.024 po
- Largeur de la bague intérieure1.813 po
- Diamètre extérieur1.654 po
- Largeur totale1.813 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Type d’alésageCylindrique
- Capacité de charge dynamique2340
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- CUP_NON0013992211194