Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille de l’alésage0.787 po
- Contact Angle15.00
- Largeur de la bague intérieure0.709 po
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur1.4170 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligne2
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON0087796267138