Motion
320PGK
Trousse de meuleuse à crayon droite 320PGK , ensemble de 1/8 po, trépan, 60000 tr/min, échappement arrière, comprend 5 pointes montées et 5 fraises au carbure
N° D’ARTICLE MI14121375
N° MFR320PGK
Prix268.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de meuleuse à crayon droite 320PGK , ensemble de 1/8 po, trépan, 60000 tr/min, échappement arrière, comprend 5 pointes montées et 5 fraises au carbure
N° D’ARTICLE MI14121375
N° MFR320PGK
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
Prix268.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    5/32 po
  • Hauteur totale
    0.7400 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Taille de la broche
    0.37 po
  • Poids de l’outil
    0.5 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    8 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Matériau de la poignée
    Alliage avec prise en TPU
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    (1) Assemblage de tuyau, (1) échappement à manchon, (2) clé, 5 ébarbures au carbure, 5 points montés, (1) outil
  • Source d’alimentation
    Alimenté par air
  • Style de papillon des gaz
    Torsade
  • CUP_NON
    663023168111
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
320PGK TROUSSE DE MEULEUSE À CRAYON PNEUMATIQUE 60000 TR/MIN
  • CONFORT : Avec une prise en TPU personnalisée, une faible vibration et un faible bruit et un bouton de commande de vitesse surdimensionné, la 320PG a été conçue pour améliorer le confort et la sécurité de l’utilisateur
  • PRODUCTIVITÉ : Les innombrables capacités du 320PG permettent d’effectuer plus de tâches avec un seul outil, ce qui permet une polyvalence et une productivité maximales
  • VALEUR : L’abordabilité globale est une priorité absolue pour le 320PG, qui offre un rendement de haute qualité à un prix abordable
  • COMPREND : 5 points de montage assortis et 5 fraises au carbure assorties

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté