Spécifications
Dimensions
- Taille minimale du tuyau5/32 po
- Hauteur totale0.6700 po
- Longueur totale5.5000 po
- Taille de la broche0.33 po
- Poids de l’outil0.4 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge1 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Matériau de la poignéeLaiton avec prise en TPU
- Style de poignéeEn ligne
- ComprendStylo à graver et un stylet standard, assemblage de tuyau
- Source d’alimentationAlimenté par air
- Style de papillon des gazGlisser/Zoom
- CUP_NON663023168098
- Vitesse variableOui
Aperçu
- PERFORMANCE : Conçu pour la durabilité, le 140EP grave avec précision même les surfaces les plus dures avec facilité
- Ce stylo polyvalent est idéal pour marquer les outils et autres pièces d’équipement, ce qui facilite l’identification et réduit les temps de cycle
- CONFORT : Conception ergonomique avec prise en caoutchouc souple et corps mince, le confort de la chaussure légère 140EP en fait la chaussure idéale pour une utilisation prolongée, sans sacrifier la lisibilité
- VALEUR : Il est possible de profiter de la performance d’un produit bien fait sans se ruiner, et le 140EP en est un bon exemple
- Son prix offre une excellente valeur au client, ce qui en fait un outil abordable, mais fiable, même pour les budgets les plus serrés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire