Motion
C01800241500S

AS RAYMOND
C01800241500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0240 in Wire Size, 4.9147 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152904
N° MFRC01800241500S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800241500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0240 in Wire Size, 4.9147 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152904
N° MFRC01800241500S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00195 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800241500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.9147 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800241500S COMP RESSORT - 302 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good