Motion
C01800260560X

AS RAYMOND
C01800260560X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.5600 in Length, 0.0260 in Wire Size, 19.5755 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152924
N° MFRC01800260560X
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800260560X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.5600 in Length, 0.0260 in Wire Size, 19.5755 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152924
N° MFRC01800260560X
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
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00097 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800260560X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.5755 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800260560X COMP RESSORT - 316 SS