Motion
C01800260620S

AS RAYMOND
C01800260620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0260 in Wire Size, 17.4097 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152926
N° MFRC01800260620S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800260620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0260 in Wire Size, 17.4097 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152926
N° MFRC01800260620S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00107 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800260620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.4097 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800260620S COMP RESSORT - 302 SS