Motion
C02100221000S

AS RAYMOND
C02100221000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 1.0000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 4.2483 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153427
N° MFRC02100221000S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02100221000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 1.0000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 4.2483 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153427
N° MFRC02100221000S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2100 po
  • Poids
    0.00105 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02100221000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.2483 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02100221000S COMP RESSORT - 302 SS