Motion
C02400200810S

AS RAYMOND
C02400200810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2400 in OD, 0.8100 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.1654 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153791
N° MFRC02400200810S
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400200810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2400 in OD, 0.8100 in Length, 0.0200 in Wire Size, 3.1654 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153791
N° MFRC02400200810S
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
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00068 lb
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400200810S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.1654 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400200810S COMP RESSORT - 302 SS