Motion
C02400240560S

AS RAYMOND
C02400240560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5600 in Length, 0.0240 in Wire Size, 8.7465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153850
N° MFRC02400240560S
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400240560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5600 in Length, 0.0240 in Wire Size, 8.7465 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153850
N° MFRC02400240560S
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
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00083 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400240560S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.7465 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400240560S COMP RESSORT - 302 SS