Motion
C02400450880X

AS RAYMOND
C02400450880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8800 in Length, 0.0450 in Wire Size, 64.5575 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154151
N° MFRC02400450880X
Prix3.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400450880X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8800 in Length, 0.0450 in Wire Size, 64.5575 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154151
N° MFRC02400450880X
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
Prix3.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00465 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400450880X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    64.5575 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400450880X COMP RESSORT - 316 SS