Motion
C02500351500M

AS RAYMOND
C02500351500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 1.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.7500 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154289
N° MFRC02500351500M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500351500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 1.5000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 12.7500 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154289
N° MFRC02500351500M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500351500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    12.7500 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500351500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE