Motion
C03120301060M

AS RAYMOND
C03120301060M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 1.0600 in Length, 0.0300 in Wire Size, 6.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154996
N° MFRC03120301060M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120301060M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 1.0600 in Length, 0.0300 in Wire Size, 6.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154996
N° MFRC03120301060M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0600 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120301060M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    6.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120301060M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good