Motion
C06000493000S

AS RAYMOND
C06000493000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 4.1650 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156802
N° MFRC06000493000S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000493000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0490 in Wire Size, 4.1650 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156802
N° MFRC06000493000S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01515 lb
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000493000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.1650 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000493000S COMP RESSORT - 302 SS