Motion
C06000633500M

AS RAYMOND
C06000633500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 10.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156880
N° MFRC06000633500M
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000633500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 10.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156880
N° MFRC06000633500M
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
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.03185 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000633500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    10.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000633500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE