Motion
C14601481500X

AS RAYMOND
C14601481500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 1.5000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 94.7121 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159132
N° MFRC14601481500X
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C14601481500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.4600 in OD, 1.5000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 94.7121 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159132
N° MFRC14601481500X
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
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4600 po
  • Poids
    0.1274 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C14601481500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    94.7121 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C14601481500X COMP RESSORT - 316 SS