Motion
C16871353000S

AS RAYMOND
C16871353000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 24.1570 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159187
N° MFRC16871353000S
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871353000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 24.1570 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159187
N° MFRC16871353000S
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.17423 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871353000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    24.1570 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871353000S COMP RESSORT - 302 SS