Motion
C16871924500S

AS RAYMOND
C16871924500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 4.5000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 55.8943 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159264
N° MFRC16871924500S
Prix25.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871924500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 4.5000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 55.8943 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159264
N° MFRC16871924500S
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
Prix25.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.55139 lb
  • Taille du fil
    0.1920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871924500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    55.8943 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871924500S COMP RESSORT - 302 SS