Motion
C19371925000M

AS RAYMOND
C19371925000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 46.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159325
N° MFRC19371925000M
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371925000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 46.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159325
N° MFRC19371925000M
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
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.59756 lb
  • Taille du fil
    0.1920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371925000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    46.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19371925000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE