Motion
CV06253500110

AS RAYMOND
CV06253500110

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.11 X 0.126 in Wire Size, 154.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159819
N° MFRCV06253500110
Prix12.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV06253500110

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.11 X 0.126 in Wire Size, 154.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159819
N° MFRCV06253500110
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
Prix12.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.6250 po
  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Poids
    0.0001 lb
  • Taille du fil
    0.11 x 0.126 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.3440 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV06253500110
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    154.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV06253500110 RESSORT COMP ROBUSTE