Motion
CV100012000100

AS RAYMOND
CV100012000100

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 12.0000 in Length, 0.1 X 0.215 in Wire Size, 40.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159878
N° MFRCV100012000100
Prix48.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV100012000100

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 12.0000 in Length, 0.1 X 0.215 in Wire Size, 40.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159878
N° MFRCV100012000100
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
Prix48.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.0000 po
  • Longueur libre
    12.0000 po
  • Poids
    0.00064 lb
  • Taille du fil
    0.1 x 0.215 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.5000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV100012000100
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    40.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV100012000100 RESSORT COMP ROBUSTE