Motion
CV10001250115

AS RAYMOND
CV10001250115

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.2500 in Length, 0.115 X 0.218 in Wire Size, 653.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159883
N° MFRCV10001250115
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV10001250115

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.2500 in Length, 0.115 X 0.218 in Wire Size, 653.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159883
N° MFRCV10001250115
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
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.0000 po
  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Poids
    0.00009 lb
  • Taille du fil
    0.115 x 0.218 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.5000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV10001250115
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    653.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV10001250115 RESSORT COMP ROBUSTE