Motion
CV10005000188

AS RAYMOND
CV10005000188

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.0000 in Length, 0.188 X 0.221 in Wire Size, 432.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159917
N° MFRCV10005000188
Prix33.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV10005000188

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.0000 in Length, 0.188 X 0.221 in Wire Size, 432.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159917
N° MFRCV10005000188
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
Prix33.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.0000 po
  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Poids
    0.00041 lb
  • Taille du fil
    0.188 x 0.221 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.5000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV10005000188
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    432.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV10005000188 RESSORT COMP ROBUSTE