Motion
CV15002500300

AS RAYMOND
CV15002500300

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.5000 in Length, 0.3 X 0.346 in Wire Size, 3285.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159995
N° MFRCV15002500300
Prix46.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15002500300

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.5000 in Length, 0.3 X 0.346 in Wire Size, 3285.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159995
N° MFRCV15002500300
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
Prix46.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Poids
    0.00048 lb
  • Taille du fil
    0.3 x 0.346 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15002500300
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    3285.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15002500300 RESSORT COMP ROBUSTE