Spécifications
Dimensions
- Longueur libre230 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Poids9.80896 lb
- Taille du fil5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD23870
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort8.7400 N/mm
- Conception du typeRessort de compression