Motion
MCEM0750700175M

AS RAYMOND
MCEM0750700175M

Ressort d’extension - D.E. 7.5 mm, longueur libre 175.1 mm, calibre de fil 0.7 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163647
N° MFRMCEM0750700175M
Prix20.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0750700175M

Ressort d’extension - D.E. 7.5 mm, longueur libre 175.1 mm, calibre de fil 0.7 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163647
N° MFRMCEM0750700175M
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
Prix20.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    175.1 mm
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Poids
    0.0344 lb
  • Largeur
    7.5 mm
  • Taille du fil
    0.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.03 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0750700175M - MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif