Motion
MH00630110500S

AS RAYMOND
MH00630110500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur libre, 0.0110 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.4153 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163906
N° MFRMH00630110500S
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH00630110500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.0630 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur libre, 0.0110 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.4153 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163906
N° MFRMH00630110500S
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.0630 po
  • Poids
    0.0002 lb
  • Largeur
    0.0630 po.
  • Taille du fil
    0.0110 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    3.4153 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH00630110500S AVEC CROCHETS