Motion
MH03600391500S

AS RAYMOND
MH03600391500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur libre, 0.0390 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.9151 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164721
N° MFRMH03600391500S
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600391500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur libre, 0.0390 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.9151 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164721
N° MFRMH03600391500S
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00924 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0390 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    3.9151 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600391500S AVEC CROCHETS