Spécifications
Dimensions
- Longueur libre136 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Poids0.1802 lb
- Largeur20 mm
- Taille du fil1.8 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finCrochet
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort0.24 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge avec extrémités à crochets