Motion
MHM5004500340S

AS RAYMOND
MHM5004500340S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 50 mm, longueur libre 340 mm, calibre de fil 4.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.62 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166769
N° MFRMHM5004500340S
Prix76.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MHM5004500340S

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - D.E. 50 mm, longueur libre 340 mm, calibre de fil 4.5 mm, type à crochet, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.62 N/mm
N° D’ARTICLE MI14166769
N° MFRMHM5004500340S
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
Prix76.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Poids
    2.7627 lb
  • Largeur
    50 mm
  • Taille du fil
    4.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.62 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MÉTRIQUE MHM5004500340S AVEC