Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale0.8750 po
- Largeur totale0.8750 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.51 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de lecteurHexagonales
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRD-24
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Rpm max.2400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieDDC