Motion
CRD-44
Suiveur de came - 2.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210480
N° MFRCRD-44
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 2.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI14210480
N° MFRCRD-44

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    2.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le suiveur de came CRD-44 est doté d’un double joint d’étanchéité, d’un diamètre extérieur de 2.7500 po, d’une largeur globale de 1.5000 po et d’un poids de 2.83 lb, ce qui le rend idéal pour les opérations de came exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRD-44
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    DDC

Aperçu

Description du fabricant
CRD-44 GOUJON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer