Motion
CRDC-20
Suiveur de came - série CRDC, diamètre de rouleau de 1.1250 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210489
N° MFRCRDC-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - série CRDC, diamètre de rouleau de 1.1250 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, double joint, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI14210489
N° MFRCRDC-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRDC-20
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CRDC

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON CRDC-20