Motion
HT-300-460V-60HZ

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
HT-300-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 30 ch, 460 V, 1800, 4 po de sortie, débit au point nominal 600 gal/min, tête au point nominal 90 pi
N° D’ARTICLE MI14210591
N° MFRHT-300-460V-60HZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
HT-300-460V-60HZ

Pompe à boues submersibles - 30 ch, 460 V, 1800, 4 po de sortie, débit au point nominal 600 gal/min, tête au point nominal 90 pi
N° D’ARTICLE MI14210591
N° MFRHT-300-460V-60HZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi
  • Diamètre de la roue
    11.00 po
  • Pied de tête max.
    90 pi

Détails

  • Décharge
    4.00 po
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    30 hp
  • Matériau de la turbine
    Chrome élevé
  • Teneur maximale en solides
    1.18 po
  • Débit maximum
    600 gal/min
  • Phase
    3 ph
  • Matériau du corps de pompe
    Fer lourd dur
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique double
  • Matériau de l’arbre
    410 SS
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    HT
  • Tension
    460/575 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À BOUES SUBMERSIBLE HT-300-460V-60HZ
  • Conception anti-obstruction Run-Dry
  • Forces radiales équilibrées pour une durée de vie plus longue des roulements et des joints
  • Épaisseur accrue de la paroi pour résister aux abus
  • Chargement équilibré de l’arbre
  • Grands passages internes
  • Décharge supérieure
  • Agitateur robuste
  • Composants à forte usure chromée
  • Joint mécanique double avec faces SiC
  • HI boue classe 1
  • Protection thermique intégrée