Motion
S-7510-SPRT-4SL-ZB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-7510-SPRT-4SL-ZB

Capacité de 1000 lb, diamètre de 10.5000 po, dimension de pneu de 400.0000 x 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI14211656
N° MFRS-7510-SPRT-4SL-ZB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-7510-SPRT-4SL-ZB

Capacité de 1000 lb, diamètre de 10.5000 po, dimension de pneu de 400.0000 x 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI14211656
N° MFRS-7510-SPRT-4SL-ZB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    12.1250 po
  • Taille des pneus
    400.0000 x 6.0000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    10.5000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique HD solide

Aperçu

Description du fabricant
S-7510-SPRT-4SL-ZB RACCORD TOURNANT 7500 10 PO SOLIDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon