Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu2.5000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Couleur de basePolyvalente grise
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge750 lb
- Plage de température de fonctionnement-5 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPolyvalente grise
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Matériau de la roueAluminium
- Type de roueDuraGlide-AGV