Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Longueur du moyeu2.5000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Couleur de baseBande de roulement noire
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dureté70 Shore D
- Capacité de charge1200 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement noire
- Type de roulementBoule scellée avec précision
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Matériau de la roueAluminium
- Type de roueUltraGlide XC