Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Poids0.24 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords à expansion interne sont essentiels lorsque le débit maximal de fluide est important., Réduit la turbulence à travers le tuyau, Excellentes caractéristiques d’étanchéité et de rétention, Surpasse les colliers de serrage, Installation facile et uniforme
- ApplicationRecommandé pour la mise en place du béton, le coulis et le plâtre, les aliments, les produits laitiers, les produits pharmaceutiques ainsi que d’autres applications où une capacité de débit accrue est importante.
- Type de connexionExpansion interne
- Style de fin 1Expansion interne
- Finition/revêtementPlacage
- Famille de raccordsExpansion interne
- Type de raccordExpansion interne
- À utiliser avecTiges de dilatation internes Holedall, styles IXM, IXH et IXV
- Numéro de catalogue du fabricantIXF16-4
- MatérielAcier
- PlacagePlacage
- Types de produitsFerrule
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filExpansion interne
- TypeFerrule d’expansion interne