Motion
48-73-8733

MILWAUKEE TOOL
48-73-8733

Gants de travail à usage général, taille 10 , enduits de polyuréthane, poignets élastiques, calibre 18 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14230492
N° MFR48-73-8733
Prix20.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-8733

Gants de travail à usage général, taille 10 , enduits de polyuréthane, poignets élastiques, calibre 18 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14230492
N° MFR48-73-8733
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
Prix20.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    10.6300 po, 270 mm
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, fourche renforcée, lavable, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Automobile, Spécialité, Loisirs, Extérieur, Multi-usages, Sports motorisés, Mécanicien, Équipe, Application de la loi, Sécurité industrielle, Quincaillerie, Jardin, Construction, Travail
  • Matériau arrière
    Tricot de polyester
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Élastique
  • Type de poignet
    Élastique
  • Coupe
    A3
  • Description
    Gants trempés en polyuréthane haute dextérité, niveau de coupe 3 - TG
  • Mot-clé de description
    Polyuréthane trempé
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4342 C
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    1 paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, sécurité industrielle, construction, travail
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48-73-8733
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    Équipement
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2016, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
48-73-8733 GANTS EN POLYURÉTHANE HIGH DEX A3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon