Motion
49-16-2654SA

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654SA

Anneau de presse IPS-ASP 1-1/2” pour outil de presse à longue portée FORCE LOGIC M18™
N° D’ARTICLE MI14230969
N° MFR49-16-2654SA
Prix7,269.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654SA

Anneau de presse IPS-ASP 1-1/2” pour outil de presse à longue portée FORCE LOGIC M18™
N° D’ARTICLE MI14230969
N° MFR49-16-2654SA
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
Prix7,269.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les mâchoires et les anneaux MILWAUKEE® 1-1/2” IPS-ASP pour l’outil de compression à longue focale M18™ FORCE LOGIC. Les mâchoires et anneaux IPS-ASP sont conçus pour être utilisés sur les raccords en acier inoxydable SmartPress® d’Apollo®. Les mâchoires et anneaux IPS-ASP vous permettent d’appuyer sur les connexions sur la tuyauterie en acier inoxydable 1/2”- 2” , série 5 et 10 , types 304/304L et 316/316L . Les mâchoires de l’outil de compression se connectent directement à l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC . La conception en ligne de l’outil de compression à longue portée M18™ FORCE LOGIC , combinée aux mâchoires IPS-ASP, offre un accès inégalé dans les espaces restreints et autour des tuyaux installés, vous offrant des connexions contrôlées sans flamme et une productivité inégalée.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242771189
  • CUP_NON
    045242771189

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2654SA BAGUE IPS-ASP M18 1-1/2 PO AUSSI
  • Conçu pour être utilisé avec les raccords SmartPress®
  • À utiliser avec l’outil de presse à long lancer M18™ FORCE LOGIC .
  • Raccords contrôlés en acier inoxydable sans flamme
  • Crée des joints sécurisés en un seul cycle
  • Conception en ligne pour un accès inégalé
  • Les anneaux en acier durable et les mâchoires d’anneau offrent une durée de vie exceptionnelle
  • La conception de l’anneau 2-Hinge offre des connexions de qualité en trimestres rapprochés
  • Alternative plus efficace au soudage et au filetage