Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa trousse de mâchoires MILWAUKEE® IPS-P 1/2 po à 1 po pour l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC. L’outil de compression offre une solution complète de compression en acier inoxydable et carbone pour les entrepreneurs en plomberie et chauffage résidentiels et commerciaux légers. Les mâchoires de l’outil de presse IPS-P sont conçues pour les normes de qualité de presse les plus élevées sur les raccords de presse Iron Pipe Size (IPS). Conçues pour être utilisées avec l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC , ces mâchoires offrent la solution la plus légère de l’industrie pour presser les raccords en acier inoxydable et carbone IPS de la série 5 à la série 40 . L’outil de compression Milwaukee M12™ FORCE LOGIC est doté d’une conception en ligne permettant un fonctionnement d’une seule main qui offre un accès inégalé dans les espaces restreints.
- Comprend1-Carrying, mâchoire de compression IPS-P de 1-1 po pour outils de compression M12 FORCE LOGIC, mâchoire de compression IPS-P de 1-1/2 po pour outils de compression M12 FORCE LOGIC, mâchoire de compression IPS-P de 1-3/4 po pour outils de compression M12 FORCE LOGIC
- Numéro CUP du fabricant045242657681
- Type d’outilOutil de presse
- CUP_NON045242657681
Aperçu
- Conçu pour l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC .
- Fer noir Connect, acier inoxydable et plus encore
- Alternative plus efficace au soudage et au filetage
- Raccords en acier sans flamme contrôlés
- Crée des joints sécurisés en un seul cycle
- Mâchoire facile à ouvrir conçue pour une utilisation d’une seule main
- Conception en ligne la plus légère pour un accès inégalé
- Les mâchoires en acier durable offrent une durée de vie exceptionnelle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee