Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.25 po
- Longueur10 po
- Poids1.36 lb
- Largeur6.5 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- La mâchoire ESS contient une large gamme de câbles de 0.162-Inch à 0.883-Inch (4.11 à 22.42 mm)
- 50-Percent plus léger que la poignée KT4600
- La conception à une main facilite l’actionnement
- La géométrie de la mâchoire en dents de scie alternée offre une meilleure force de préhension
- Fabriqué aux États-Unis
- Le ressort ferme la prise sur le câble pour maintenir la position initiale
- Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
- Max Safe Load of 5000-Pound (2268 kg)
- Conception en instance de brevet