Motion
BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15

DODGE
BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15

Réducteur de vitesse en ligne - 5.36:1 Réduction, 5.36:1 Rapport, type de sortie solide, 41.28 mm, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298494
N° MFRBB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15
Prix5,496.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15

Réducteur de vitesse en ligne - 5.36:1 Réduction, 5.36:1 Rapport, type de sortie solide, 41.28 mm, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298494
N° MFRBB683CN180TC/5.36A1ASI1.625X3.15
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
Prix5,496.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    226.083 N-m;2001
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5.36:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po, 41.28 mm
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    5.36:1
  • Longueur de l’arbre
    80.01 mm;3.1500 po
  • Poids
    42.6377 kg, 94 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B6C18S00536
  • Puissance d’entrée maximale
    7.725 kW;10.36 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    11133.899 N, 2503 lbf
  • Type de réducteur
    Biseau hélicoïdal
  • Réduction
    5.36:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    2001 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B6C18S00536 BB683CN180TC/5.36 A1 A S I 1