Motion
M7H22T

DODGE
M7H22T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 22:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304346
N° MFRM7H22T
Prix34,086.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M7H22T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Réduction à trois étages, 22:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14304346
N° MFRM7H22T
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
Prix34,086.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Rapport nominal
    22:1

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M7H22T
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Triple étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M7H

Aperçu

Description du fabricant
M7H22T MTA TAILLE 7315, 22:1, BOÎTE D’ENGRENAGES SEULEMENT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good