Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe casque d’escalade industriel de type II, classe E, certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en ABS super légère et une doublure intérieure en mousse EPS intégrée qui fonctionne en conjonction avec la suspension intérieure en HDPE à 4 points hautement réglable pour fournir une protection exceptionnelle contre les dangers d’impact sur le dessus de la tête et les côtés. Le casque Traverse de 10mm à 15mm degrés est doté d’une couche à faible friction qui permet à la tête de se déplacer à l’intérieur du casque (mouvement relatif de 101 à 102 degrés dans toutes les directions), ce qui peut rediriger le mouvement de rotation nocif autrement transféré à la tête.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- Cote ANSIANSI Z89.1
- CouleurJaune haute visibilité
- ConstructionTechnologie MIPS/
- Pays d’origineChine
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314731518
- Matériau de la coquilleABS
- Normes respectéesEN 12492
- CUP_NON616314731518
Aperçu
- Coquille ultra légère faite de matériau ABS offrant une protection supérieure
- Le système de protection du cerveau Mips® (système multidirectionnel de protection contre les chocs) pour casques de sécurité industrielle est une couche à faible friction conçue pour réduire le mouvement de rotation transféré à la tête à partir d’impacts inclinés
- La doublure en mousse EPS aide à absorber les forces des impacts avant, latéraux ou arrière
- Comprend une mentonnière croisée à 4 points avec boucle à dégagement rapide qui est réglable pour un ajustement sûr
- Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
- La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils
- Conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 Type II, Classe E
- Conforme aux clauses 4.2 sur EN12492
- Compatible avec la gamme complète d’accessoires Traverse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation