Motion
CCNQ8-26NV-S
CCNQ8-26NV-S
N° D’ARTICLE MI14330162
N° MFRCCNQ8-26NV-S
Prix166.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CCNQ8-26NV-S
N° D’ARTICLE MI14330162
N° MFRCCNQ8-26NV-S
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
Prix166.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications de pulvérisation de peinture et de revêtement en poudre.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Combinaison de peinture/revêtement en poudre de protection contre les pulvérisations
  • Caractéristiques
    Tissu pare-pulvérisation - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314526657
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314526657

Aperçu

Description du fabricant
CCNQ8-26NV-S PEINTURE ET REVÊTEMENT EN POUDRE CO
  • Tissu pare-pulvérisation - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Dos ventilé en maille avec rabat, aisselles ventilées en maille et entrejambe
  • Fermeture à glissière en spirale avec boutons-pression sur le dessus
  • Élastique aux ourlets des manches
  • Une poche intérieure à la poitrine
  • Deux poches plaquées aux hanches
  • Attaches à la taille avec boutons-pression au dos
  • Jambes à ourlet avec boutons-pression
  • Poches sur les coutures latérales avec rabats