Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCréé sur mesure pour les chefs de file de l’industrie du verre ayant des besoins exigeants, ce chandail Kut Gard® ATA® Prevent Wear s’adapte à tous les besoins et offre une protection substantielle contre les coupures et un grand confort. Les biceps à haute visibilité offrent une résistance aux coupures ANSI A8 ainsi qu’une sensibilisation et une conformité accrues à la sécurité. Le collet confortable de 3 po offre une protection contre les coupures de A7 po. La protection contre les coupures sur la poitrine, l’abdomen et les avant-bras est de A5. Et le panneau arrière supérieur offre une protection contre les coupures ANSI A4 , tandis que la zone arrière en filet 3 /4 permet une aération libérant la chaleur corporelle pour garder le porteur au frais et confortable. Il est également plus léger et plus facile à porter. Les caractéristiques de confort comprennent un tissu qui s’étire et respire. Des aisselles ventilées qui procurent la circulation de l'air et le col confort unique avec son effet rafraîchissant sur la peau.
- CouleurGris foncé
- DescriptionChandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant616314664168
- Nombre de poches1
Aperçu
- Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
- ANSI Cut A8 (poignets), ANSI Cut A7 (cou), ANSI Cut A5 (abdomen, poitrine et panneau arrière) et ANSI Cut A4 (maille supérieure)
- Les biceps jaunes à haute visibilité sensibilisent les travailleurs
- Le col confortable de 3 po a un effet rafraîchissant sur la peau
- Poche pratique pour stylo sur la poitrine
- Les ouvertures d’aération sous les bras permettent une meilleure aération pour aider à garder le travailleur au frais
- Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
- Fabriqué aux États-Unis
- Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure