Motion
SPIRAFLEX 1500 1X100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1500 1X100'

SPIRAFLEX 1500 1X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356852
N° MFRSPIRAFLEX 1500 1X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX 1500 1X100'

SPIRAFLEX 1500 1X100 PI
N° D’ARTICLE MI14356852
N° MFRSPIRAFLEX 1500 1X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.247 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Eau
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    10 °F
  • Plage de température
    10°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
SPIRAFLEX 1500 1X100 PI